Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M8 8 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000593414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069238000080000
EAN/GTIN:
     4051426169037
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 8 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06923.800 · Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1152*
€ 0,1473*
Lager 4BULW
4 Tage
2800
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1305*
€ 0,1555*
7 Tage
4000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1271*
€ 0,157*
5 Tage
4000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1353*
€ 0,1623*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1454*
€ 0,1744*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1305* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 155,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.