Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M 36 x 90 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M 36 x 90 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube EN 14399-4 M 36 x 90 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510423
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,43991E+14
EAN/GTIN:
     4051427004436
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
m 36 din en 14399-4
Sechskantschraube EN 14399-4 M36x 90 10.9 feuerverz. 1 Stück EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
1,43991E+14
Werksnummer:
8000593520
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 90
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
340
1
€ 4,30*
ab € 13,9004*
€ 20,2704*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 24,84*
4 Tage
334
1
€ 5,59*
ab € 19,9191*
€ 26,6991*
Lager 1955
476
1
€ 5,99*
ab € 19,4631*
€ 26,9999*
5 Tage
476
1
€ 7,99*
ab € 20,87*
€ 27,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,9999*
€ 32,12988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,0915*
€ 31,04889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,3931*
€ 29,02779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,4731*
€ 27,93299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,7731*
€ 27,09999
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,4631*
€ 23,16109
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.