Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M36x 90 10.9 feuerverz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000593520
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250360090
EAN/GTIN:
     4051427004436
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 x 90 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode: 14399.125 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
36 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Marke:
PEINER
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,9204*
€ 20,1604*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 24,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,4231*
€ 26,8299*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,68*
€ 27,71*
Lager 4BULW
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 47,49*
€ 60,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,3044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,4357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,2588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,40*
€ 62,356
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,5131
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.