Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,25x 65 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,25x 65 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 12 x1,25x 65 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510757
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,601E+12
EAN/GTIN:
     4043952969281
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,25x 65 10.9 50 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,601E+12
Werksnummer:
8000640864
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,25x 65
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,3219*
€ 0,4614*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4351*
€ 0,5851*
3 Tage
455
50
€ 5,59*
ab € 0,4455*
€ 0,5955*
Lager 1955
650
50
€ 5,99*
ab € 0,4375*
€ 0,6005*
4 Tage
650
50
€ 7,99*
ab € 0,4653*
€ 0,6253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6005*
€ 0,7146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.