| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000640864 Herst.-Nr.: 9000449813 EAN/GTIN: 4043952969281 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,25x 65 10.9 50 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 960 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 12 x1,25x 65 | Ausführung: | 44814 | Artikellangtext: | DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 65 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode 00960.100· Normart DIN 960 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3219* | € 0,4614* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4351* | € 0,5751* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4455* | € 0,5955* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4375* | € 0,6005* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,4653* | € 0,6153* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4653* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 30,765* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|