Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 20 x2 x 65 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 20 x2 x 65 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 20 x2 x 65 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510775
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,601E+12
EAN/GTIN:
     4051427315815
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x2x 65 10.9 25 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x2 x 65 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,601E+12
Werksnummer:
8000640882
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x2 x 65
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,4454*
€ 2,0138*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 1,9591*
€ 2,5391*
4 Tage
300
25
€ 7,99*
ab € 2,186*
€ 2,816*
3 Tage
210
25
€ 5,59*
ab € 2,196*
€ 2,816*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 2,1468*
€ 2,8405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8405*
€ 3,3802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6986*
€ 3,21133
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5468*
€ 3,03069
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4568*
€ 2,92359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3768*
€ 2,82839
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,1468*
€ 2,55469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,0125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.