Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x2x 65 10.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000640882
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     9821-1000
EAN/GTIN:
     4051427315815
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 960 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 20 x2 x 65
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x2 x 65 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode 00960.100· Normart DIN 960
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,4454*
€ 2,0138*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9591*
€ 2,5391*
Lager 8760
300
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,186*
€ 2,816*
3 Tage
210
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,196*
€ 2,816*
6 Tage
300
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1468*
€ 2,8405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,816*
€ 3,35104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,756*
€ 3,27964
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,606*
€ 3,10114
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,506*
€ 2,98214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,416*
€ 2,87504
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,186*
€ 2,60134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.