Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 24 x2 x 70 44449


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 24 x2 x 70 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 24 x2 x 70 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510781
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,601E+12
EAN/GTIN:
     4051427315853
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M24x2x 70 10.9 25 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,601E+12
Werksnummer:
8000640888
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x2 x 70
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,986*
€ 2,636*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 36,5175*
€ 50,79*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 138,5725*
€ 165,9825*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 138,4525*
€ 165,9825*
Lager 1955
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 135,3825*
€ 167,7525*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,7525*
€ 199,62548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,3125*
€ 196,72188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,8625*
€ 193,80638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,7625*
€ 174,64738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 141,6525*
€ 168,56648
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 138,3125*
€ 164,59188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 136,4625*
€ 162,39038
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 135,3825*
€ 161,10518
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,4153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.