Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M24x2x 70 10.9 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000640888
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     9123-2000-3285
EAN/GTIN:
     4051427315853
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 960 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 24 x2 x 70
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode 00960.100· Normart DIN 960
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,986*
€ 2,656*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 36,2675*
€ 50,66*
Lager 8760
9
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 138,6925*
€ 166,3925*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 138,5925*
€ 166,3925*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 136,4825*
€ 168,1725*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,3925*
€ 198,00708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,4025*
€ 180,16898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 145,3025*
€ 172,90998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 141,5425*
€ 168,43558
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 139,4125*
€ 165,90088
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 138,6925*
€ 165,04408
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,5477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.