Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 20 x1,5 x 60 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 20 x1,5 x 60 44416
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 20 x1,5 x 60 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510819
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,608E+12
EAN/GTIN:
     4051427309142
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x 60 8.8 25 Stück DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00960.800· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,608E+12
Werksnummer:
8000640926
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x 60
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
25
€ 4,30*
ab € 0,7815*
€ 1,1198*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0716*
€ 1,4016*
4 Tage
1650
25
€ 7,99*
ab € 1,8165*
€ 2,3765*
3 Tage
1155
25
€ 5,59*
ab € 1,8265*
€ 2,3765*
Lager 1955
1650
25
€ 5,99*
ab € 1,7838*
€ 2,4069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4069*
€ 2,86421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2803*
€ 2,71356
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1238*
€ 2,52732
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0838*
€ 2,47972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0138*
€ 2,39642
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7838*
€ 2,12272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 60,1725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.