| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1414817 Herst.-Nr.: 009608000202060 EAN/GTIN: 4051427309142 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009608000202060, Sechskantschrauben DIN 960 8.8 M 20 x 1,5 x 60, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 19800 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, Sechskantschraube ohne Norm, din 960 m20x1,5 8.8, sechskantschraube ohne norm, din 960 m20x1,5, Feingewinde-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,7815* | € 1,1198* | | | | Lager 260 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,0716* | € 1,4016* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,8165* | € 2,3765* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,8265* | € 2,3765* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,7838* | € 2,4069* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|