Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M 10 x1 x 60 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 961 VG M 10 x1 x 60 44449
Sechskantschraube DIN 961 VG M 10 x1 x 60 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510851
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,611E+12
EAN/GTIN:
     4051427316461
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1x 60 10.9 100 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,611E+12
Werksnummer:
8000640958
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x 60
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1897*
€ 0,261*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,255*
€ 0,335*
3 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,5892*
€ 0,7392*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,5786*
€ 0,7558*
4 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 0,6097*
€ 0,7597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7558*
€ 0,8994
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7272*
€ 0,86537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6786*
€ 0,80753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6586*
€ 0,78373
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6386*
€ 0,75993
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5786*
€ 0,68853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.