Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1x 60 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000640958
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     9588-2001
EAN/GTIN:
     4051427316461
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 961 VG
Hauptmerkmal:
M 10 x1 x 60
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode 00961.100· Normart DIN 961
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1897*
€ 0,271*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,255*
€ 0,335*
4 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,5892*
€ 0,7492*
7 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,5786*
€ 0,7558*
Lager 8760
600
100
€ 7,99*
ab € 0,6097*
€ 0,7597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7597*
€ 0,90404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7197*
€ 0,85644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6897*
€ 0,82074
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6697*
€ 0,79694
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,6097*
€ 0,72554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.