Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M 10 x1,25x 80 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8676 VG M 10 x1,25x 80 44416
Sechskantschraube ISO 8676 VG M 10 x1,25x 80 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511580
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     8,6768E+13
EAN/GTIN:
     4051427314962
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M10x1,25x 80 8.8 100 Stück ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 08676.800· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
8,6768E+13
Werksnummer:
8000641687
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 80
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6903*
€ 0,9022*
3 Tage
700
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7747*
€ 0,9547*
Lager 1955
1000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7609*
€ 0,9633*
4 Tage
1000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7884*
€ 0,9684*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8637*
€ 1,0637*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,9633*
€ 1,14633
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,9321*
€ 1,1092
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8609*
€ 1,02447
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,8509*
€ 1,01257
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,7609*
€ 0,90547
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7609* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 96,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.