Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M10x1,25x 80 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000641687
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     890989290035030
EAN/GTIN:
     4051427314962
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M10x1,25x 80 8.8 100 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 10 x1,25x 80
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 80 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 08676.800· Normart ISO 8676
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,6903*
€ 0,9022*
3 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,7747*
€ 0,9547*
7 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,7509*
€ 0,9633*
Lager 8760
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,7884*
€ 0,9784*
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,8637*
€ 1,0637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9784*
€ 1,1643
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9684*
€ 1,1524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9184*
€ 1,0929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8884*
€ 1,0572
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7884*
€ 0,9382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 97,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.