Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009880009028010 Paßscheibe DIN 988 20 x 28x0,1 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009880009028010 Paßscheibe DIN 988 20 x 28x0,1 Stahl
009880009028010 Paßscheibe DIN 988 20 x 28x0,1 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511885
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000988000009028010
EAN/GTIN:
     4043952348710
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Paßscheibe DIN 988 20x 28x0,1 Stahl 100 Stück DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 20 x 28x0,1 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 20mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00988.000 · Länge: 28mm · Norm: DIN 988 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
000988000009028010
Werksnummer:
8000737988
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 x 28x0,1
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2600
100
€ 4,30*
ab € 0,0212*
€ 0,0314*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,60*
ab € 0,0293*
€ 0,0424*
2 Tage
2450
100
€ 5,59*
ab € 0,0424*
€ 0,0607*
Lager 1955
3500
100
€ 5,99*
ab € 0,0416*
€ 0,0616*
4 Tage
3500
100
€ 7,99*
ab € 0,0447*
€ 0,0635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.