Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 25 x 36x0,5 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 25 x 36x0,5 Stahl
Paßscheibe DIN 988 25 x 36x0,5 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511994
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,88001E+12
EAN/GTIN:
     4043952348987
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Paßscheibe DIN 988 25x 36x0,5 Stahl 100 Stück DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 25 x 36x0,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 36mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
9,88001E+12
Werksnummer:
8000738097
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 36x0,5
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0254*
€ 0,039*
5 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,0327*
€ 0,0482*
2 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0366*
€ 0,0507*
7 Tage
3500
500
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0529*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,1033*
€ 0,1485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.