Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützscheibe DIN 988 25 x 35 x2 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützscheibe DIN 988 25 x 35 x2 Federstahl
Stützscheibe DIN 988 25 x 35 x2 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512092
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,88005E+12
EAN/GTIN:
     4043952350294
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Stützscheibe DIN 988 25x 35x2 Federstahl 100 Stück DIN 988 Federstahl Stützscheiben - Abmessung: 25 x 35 x2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.004· Länge: 35mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
9,88005E+12
Werksnummer:
8000738195
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 35 x2
Norm:
DIN 988
Produktart:
Stützscheibe
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4060
250
€ 4,30*
ab € 0,0823*
€ 0,1212*
7 Tage
4000
250
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1232*
2 Tage
4025
250
€ 5,59*
ab € 0,0919*
€ 0,1272*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0837*
€ 0,1286*
Lager 1955
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,1323*
€ 0,1873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.