Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 25 x 25 x 0,2 A 2/1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 25 x 25 x 0,2 A 2/1.4310
Paßscheibe DIN 988 25 x 25 x 0,2 A 2/1.4310
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,88921E+12
EAN/GTIN:
     4043952350782
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
Paßscheibe DIN 988 25x 25x 0,2 A 2/1.4310 100 Stück ~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 25 x 35 x 0,2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.920· Länge: 35mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
9,88921E+12
Werksnummer:
8000738223
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 25 x 0,2
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
A 2/1.4310
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0997*
€ 0,1467*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1306*
€ 0,1796*
Lager 1955
900
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2026*
€ 0,2785*
4 Tage
630
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,2119*
€ 0,2819*
5 Tage
900
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,221*
€ 0,291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.