Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 25 x 25 x 1 A 2/1.4310


Menge:  Box  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 25 x 25 x 1 A 2/1.4310
Paßscheibe DIN 988 25 x 25 x 1 A 2/1.4310
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512123
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,88921E+12
EAN/GTIN:
     4043952350812
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
Paßscheibe DIN 988 25x 25x 1 A 2/1.4310 100 Stück ~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 25 x 35 x 1 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.920· Länge: 35mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
9,88921E+12
Werksnummer:
8000738226
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 25 x 1
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
A 2/1.4310
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 6,09*
€ 9,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 11,03*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 13,91*
3 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 10,29*
€ 14,14*
4 Tage
9
1
€ 7,99*
ab € 10,78*
€ 14,78*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0983* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.