Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 20 Stahl 200 HV gal Zn 8 DiSP+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7093-1 20 Stahl 200 HV gal Zn 8 DiSP+S
Unterlegscheibe ISO 7093-1 20 Stahl 200 HV gal Zn 8 DiSP+S
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512250
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,09308E+13
EAN/GTIN:
     4051427399693
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-1 20 Stahl 200 HV gal Zn 8 DiSP+S 100 Stück ISO 7093-1 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP + S Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.077· Normart: ISO 7093· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP + S
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
7,09308E+13
Werksnummer:
8000738353
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20
Norm:
ISO 7093-1
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV gal Zn 8 DiSP+S
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,5436*
€ 0,7469*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,5834*
€ 0,7708*
5 Tage
400
100
€ 7,99*
ab € 0,6316*
€ 0,7916*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6924*
€ 0,8824*
4 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7708*
€ 0,91725
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7321*
€ 0,8712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6934*
€ 0,82515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6734*
€ 0,80135
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.