| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000738353 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 145859230039032 EAN/GTIN: 4051427399693 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe ISO 7093-1 20 Stahl 200 HV gal Zn 8 DiSP+S 100 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7093-1 | Hauptmerkmal: | 20 | Ausführung: | Stahl 200 HV gal Zn 8 DiSP+S | Artikellangtext: | ISO 7093-1 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP + S Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 20mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07093.077· Normart ISO 7093· Oberfläche galv. verz. 8 DiSP + S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,5661* | € 0,7261* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,5436* | € 0,7369* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,5934* | € 0,7608* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,6316* | € 0,7916* | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7024* | € 0,8724* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6316* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 79,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|