Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Erste Hilfe Fahne E03 200x200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Erste Hilfe Fahne E03 200x200mm PVC
Hinweisschild Erste Hilfe Fahne E03 200x200mm PVC
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195051300
EAN/GTIN:
     4003969098893
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
NEUTRALWARE 195051300 Hinweisschild 20 x 20 cm (B x H) E003 Erste Hilfe Fahnensc Hinweisschild 20 x 20 cm (B x H) E011 Augenspüleinrichtung · Fahnenschild Hart-PVC
Weitere Informationen:
eClassID:
24370190
HerstellerNr:
195051300
Werksnummer:
9199129782
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Hinweisschild grün/weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 8,77*
€ 13,15*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 9,19*
€ 13,40*
4 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 14,25*
€ 20,38*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 14,48*
€ 20,65*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 14,17*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.