Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMBERLY-CLARK Lufterfrischer RHAPSODIE Pumpflasche 310ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
KIMBERLY-CLARK Lufterfrischer RHAPSODIE Pumpflasche 310ml
KIMBERLY-CLARK Lufterfrischer RHAPSODIE Pumpflasche 310ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976525503
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6136
EAN/GTIN:
     5033848035519
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Duftspender-Nachfüllungen
KIMBERLY-CLARK Lufterfrischer 6136 RHAPSODIE Pumpflasche 310ml Für einen frischen und angenehmen Duft. Werten jeden Waschraum auf.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6136
Werksnummer:
9199144080
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
BE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Nachfüllpack

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 11,86*
€ 17,55*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 12,52*
€ 17,80*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,00*
ab € 15,23*
€ 21,21*
2 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 25,56*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 21,07*
€ 30,85*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 30,85*
€ 36,71
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 28,56*
€ 33,99
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Flasche
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner & Mertz Gruppe
712494
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.