Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3889426,5X41,0 Nr.60 26,5 x 41,0 mm Langlochmatrize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3889426,5X41,0 Nr.60 26,5 x 41,0 mm Langlochmatrize
Metallkraft 3889426,5X41,0 Nr.60 26,5 x 41,0 mm Langlochmatrize
Metallkraft 3889426,5X41,0 Nr.60 26,5 x 41,0 mm Langlochmatrize
Artikel-Nr.:
     1955B-39976551025
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3889426,5X41,0
EAN/GTIN:
     4036351269687
Suchbegriffe:
Langlochmatrize
Matrize für Stanzen
Rundmatrize
Stanzen-Matrize
Metallkraft 3889426,5X41,0 Nr.60 26,5 x 41,0 mm Langlochmatrize
  • Der gewünschte Lochdurchmesser entspricht dem Stempeldurchmesser
  • Der Durchmesser der Matrize ist abhängig von der Materialstärke

Schneidspiel bei Rundloch, Rechteck und Quadrat
Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 – 3,9 / 0,2 | 4 – 8,9 / 0,7 | 9 – 13,9 / 1,2 | 14 – 18,9 / 1,7 | 19 – 24 / 2,2
Beispiel: Stempel-Ø 15 mm und Materialstärke 10 mm = Matrizen-Ø 16,2 mm


Schneidspiel bei Langloch
Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 – 5,9 / 0,3 | 6 – 14 / 1,0
Beispiel: Stempel 10 x 25 mm und Materialstärke 10 mm = Matrize 11 x 26 mm

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3889426,5X41,0
Werksnummer:
3889426,5X41,0
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: matrize für stanzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 70,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,77*
€ 70,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.