Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochmatrize Nr.60 26,5 x 41,0 mm, 3889426,5X41,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581138
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3889426,5X41,0
EAN/GTIN:
     4036351269687
Suchbegriffe:
Langlochmatrize
Matrize für Stanzen
Rundmatrize
Stanzen-Matrize
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3889426,5X41,0, Der gewünschte Lochdurchmesser entspricht dem Stempeldurchmesser. Der Durchmesser der Matrize ist abhängig von der Materialstärke. Schneidspiel bei Rundloch, Rechteck und Quadrat. Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 3,9 / 0,2 | 4 8,9 / 0,7 | 9 13,9 / 1,2 | 14 18,9 / 1,7 | 19 24 / 2,2. Beispiel: Stempel-Ø 15 mm und Materialstärke 10 mm = Matrizen-Ø 16,2 mm. Schneidspiel bei Langloch. Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 5,9 / 0,3 | 6 14 / 1,0. Beispiel: Stempel 10 x 25 mm und Materialstärke 10 mm = Matrize 11 x 26 mm, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
Lochbreite:
26.5 mm
Matrizenhöhe:
30 mm
Lochlänge:
41.0 mm
Matrizendurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: matrize für stanzen, LANGLOCHMATRIZE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 70,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,77*
€ 70,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.