| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976551799 Herst.-Nr.: 7003115 EAN/GTIN: 4036351248705 |
| |
|
| | |
| Cleancraft 7003115 104 flexCAT Industrie-Trockensauger - Besonders geeignet für Reinigungsarbeiten unter beengten Verhältnissen wie in Bussen, Zügen, Flugzeugen, Theater- oder Kinosälen
- Für Arbeiten auf Leitern geeignet (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehörhalterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- Saugschlauch um 360° drehbar
- Schmutzbehälter einfach zu reinigen
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7003115 | Werksnummer: | 7003115 | Länge netto mm: | 330,00 | Breite netto mm: | 285,00 | Höhe netto mm: | 620,00 | Gewicht netto Kg: | 5,800000 | Gewicht brutto Kg: | 6,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodensauger |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,62* | € 125,96* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,19* | € 126,00* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,61* | € 128,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 99,94* | € 131,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 107,03* | € 135,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|