Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Trockensauger Cleancraft flexCAT 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Trockensauger Cleancraft flexCAT 104
Industrie-Trockensauger Cleancraft flexCAT 104
Industrie-Trockensauger Cleancraft flexCAT 104
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351248705
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7003115
EAN/GTIN:
     4036351248705
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Bequemer und praktischer Rucksacksauger für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Besonders geeignet für Reinigungsarbeiten unter beengten Verhältnissen wie in Bussen, Zügen, Flugzeugen, Theater- oder Kinosälen
  • Für Arbeiten auf Leitern geeignet (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
  • Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehörhalterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
  • Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
  • Saugschlauch um 360° drehbar
  • Schmutzbehälter einfach zu reinigen
Lieferumfang:
  • Schlauch 1,5 m
  • Runddüse mit Bürste
  • Flachdüse
  • 2-teiliges Saugrohr 90 cm aus Kunststoff
  • Papierfilterbeutel
  • Stofffilter
  • Bodendüse mit Klappbürste
Weitere Informationen:
Kabellänge:
12.5 m
Anschlussspannung:
230 V
Behältervolumen:
4 l
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Netzfrequenz:
50 Hz
Luftmenge:
2000 l/min
Unterdruck:
200 mbar
Schlauchdurchmesser:
35 mm
Behältermaterial:
Kunststoff
Leistung Antriebsmotor:
0,7 kW
Länge Produkt ca.:
251 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
226 mm
Höhe Produkt ca.:
571 mm
Gewicht Netto ca.:
5,8 kg
Saugertyp:
trocken
Filteroberfläche:
1074 cm²
Motoren Anzahl:
1
Kabelhalterung:
?
Düsenhalterung:
?
Schlauch und Düsensatz:
?
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 128,91*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 131,42*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 100,52*
€ 131,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,60*
€ 132,29*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 151,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.