| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976554354 Herst.-Nr.: A7375AA EAN/GTIN: 3800861084822 |
| |
|
| | |
| IDS Einhebel-Badearmatur CONCA UP Bausatz 2 für Wandeinbau, DVGW chrom für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, Rosettengröße 163 x 163 mm, Rosette aus Metall, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, int Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A7375AA | Werksnummer: | 6000642952 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 172,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht netto Kg: | 1,757000 | Gewicht brutto Kg: | 1,757000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Einhebel-Badearmatur CHECK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 254,30* | € 309,54* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,56* | € 310,27* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,36* | € 311,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,80* | € 320,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 321,34* | € 374,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|