| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9557-HWP339742 Herst.-Nr.: A7375AA EAN/GTIN: 3800861084822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IS Badearmatur UP CHECK, Bausatz2, DVGW, Chrom A7375AA für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, Rosettengröße 163 x 163 mm, Rosette aus Metall, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), Abdichtung mit DICHT-FIX, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1, eigensicher gemäß DIN EN 1717, mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandklasse: | P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 254,19* | € 311,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 263,54* | € 312,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 264,93* | € 313,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 9557_lager | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 271,68* | € 322,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 319,94* | € 376,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: 9557_lager | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: 9557_lager | ![](/p.gif) | Versand: 9557_lager | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|