Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A7382AA IDS Einhebel-Brausearmatur JOY UP Bausatz 2 für Wandeinb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7382AA IDS Einhebel-Brausearmatur JOY UP Bausatz 2 für Wandeinb
IDEAL STANDARD A7382AA IDS Einhebel-Brausearmatur JOY UP Bausatz 2 für Wandeinb
IDEAL STANDARD A7382AA IDS Einhebel-Brausearmatur JOY UP Bausatz 2 für Wandeinb
Artikel-Nr.:
     1955B-39976554374
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7382AA
EAN/GTIN:
     3800861086185
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
IDS Einhebel-Brausearmatur JOY UP Bausatz 2 für Wandeinbau chrom für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Ø 163 mm · Rosette aus Metall · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A7382AA
Werksnummer:
6000642972
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
1,595000
Gewicht brutto Kg:
1,595000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Einhebel-Brausearmatur JOY
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 145,20*
€ 182,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,83*
€ 183,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,67*
€ 184,53*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 154,56*
€ 188,21*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 181,92*
€ 219,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7382A5
ab € 232,35*
Ähnlich
Ideal Standard
A7382GN
ab € 232,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.