| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP339762 Herst.-Nr.: A7382AA EAN/GTIN: 3800861086185 |
| |
|
| | |
| IS Brausearmatur UP JOY, Bausatz2, Chrom A7382AA für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, Rosettengröße Ø 163 mm, Rosette aus Metall, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), Abdichtung mit DICHT-FIX, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 145,20* | € 182,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,83* | € 183,76* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,67* | € 184,53* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 154,56* | € 188,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 181,92* | € 219,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|