| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976554426 Herst.-Nr.: BC761AA EAN/GTIN: 3800861084778 |
| |
|
| | |
| IDS Einhebel-Brausearmatur CHECK AP DN 15 chrom Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenüber Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BC761AA | Werksnummer: | 6000643024 | Länge netto mm: | 163,00 | Breite netto mm: | 78,00 | Höhe netto mm: | 343,00 | Gewicht netto Kg: | 2,576000 | Gewicht brutto Kg: | 2,576000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Einhebel-Brausearmatur CHECK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 219,38* | € 272,34* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,70* | € 274,22* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,65* | € 275,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 235,79* | € 281,56* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 276,29* | € 327,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|