| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP339802 Herst.-Nr.: BC761AA EAN/GTIN: 3800861084778 |
| |
|
| | |
| IS Brausearmatur AP CHECK, Chrom BC761AA Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher, S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm), Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel, Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad, getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen), maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet), integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 220,86* | € 270,51* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,89* | € 272,42* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,44* | € 273,67* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 234,94* | € 279,92* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 276,08* | € 326,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|