Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD BC762AA IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC762AA IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP DN 15 chrom
IDEAL STANDARD BC762AA IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP DN 15 chrom
IDEAL STANDARD BC762AA IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976554430
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC762AA
EAN/GTIN:
     3800861084785
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP DN 15 chrom Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BC762AA
Werksnummer:
6000643028
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
360,00
Gewicht netto Kg:
1,112000
Gewicht brutto Kg:
1,112000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Einhebel-Badearmatur CHECK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,29*
€ 379,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,83*
€ 380,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,18*
€ 381,71*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 333,55*
€ 392,02*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 394,30*
€ 459,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,13*
€ 451,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,20*
€ 416,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,56*
€ 407,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BD038AA
ab € 151,30*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A2
ab € 500,66*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763A2
ab € 592,59*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763AA
ab € 369,97*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763A5
ab € 592,57*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763GN
ab € 594,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.