Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP, DN 15, mit Brause-Set magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC763A5 IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP, DN 15, mit Brause-Set
IDEAL STANDARD BC763A5 IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP, DN 15, mit Brause-Set
IDEAL STANDARD BC763A5 IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP, DN 15, mit Brause-Set
Artikel-Nr.:
     1498-6000643031
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC763A5
EAN/GTIN:
     3800861085751
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Einhebel-Badearmatur mit Brause-Set bestehend aus Stabhandbrause BC774 · Brauseschlauch Idealflex A3330 und Wandbrausehalter eckig BC770Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: grau· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 121mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer badewanne, brause set, brausehalter ideal standard, 011060062704, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,59*
€ 696,33*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,57*
€ 697,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,10*
€ 699,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 630,18*
€ 721,26*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 745,26*
€ 841,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,33*
€ 828,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,94*
€ 819,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,47*
€ 795,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,12*
€ 770,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,59*
€ 724,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BD038AA
ab € 151,30*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A2
ab € 500,66*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762AA
ab € 312,29*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763A2
ab € 592,59*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763AA
ab € 369,97*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763GN
ab € 594,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.