Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A5814A2 IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 brushed g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A5814A2 IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 brushed g
IDEAL STANDARD A5814A2 IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 brushed g
IDEAL STANDARD A5814A2 IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 brushed g
Artikel-Nr.:
     1955B-39976554920
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5814A2
EAN/GTIN:
     4015413350303
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 brushed gold für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen · runde Wandrosette Ø 163 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DI
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A5814A2
Werksnummer:
6000696065
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
172,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Badethermostat CERATHERM T100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,69*
€ 527,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,55*
€ 529,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,99*
€ 531,71*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 472,82*
€ 546,48*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 480,17*
€ 554,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,96*
€ 628,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,23*
€ 607,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,63*
€ 577,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,72*
€ 567,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,69*
€ 527,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7522A2
ab € 489,96*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522AA
ab € 280,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522A5
ab € 489,48*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522GN
ab € 487,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523A2
ab € 583,94*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523AA
ab € 333,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523A5
ab € 579,22*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523GN
ab € 579,13*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814AA
ab € 255,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.