Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696065
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5814A2
EAN/GTIN:
     4015413350303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen · runde Wandrosette Ø 163 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Gold· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Ja· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 22l/min
Weitere Suchbegriffe: 011060070903, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,69*
€ 527,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,55*
€ 529,25*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,99*
€ 531,71*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 472,82*
€ 546,48*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 480,17*
€ 554,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,71*
€ 632,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,67*
€ 619,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,66*
€ 619,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,01*
€ 598,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 502,99*
€ 598,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,87*
€ 580,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 487,86*
€ 580,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,99*
€ 549,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7522A2
ab € 489,96*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522AA
ab € 280,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522A5
ab € 489,48*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522GN
ab € 487,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523A2
ab € 583,94*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523AA
ab € 333,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523A5
ab € 579,22*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523GN
ab € 579,13*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814AA
ab € 255,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.