Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A5815A2 IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2, eigensic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A5815A2 IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2, eigensic
IDEAL STANDARD A5815A2 IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2, eigensic
IDEAL STANDARD A5815A2 IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2, eigensic
Artikel-Nr.:
     1955B-39976554924
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5815A2
EAN/GTIN:
     4015413350341
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2, eigensicher brushed gold für Wandeinbau mit Umstellung und Absperrung für zwei Entnahmestellen · Eigensicher gem. DIN EN 1717 (entspricht DVGW) · runde Wandrosette Ø 163 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzah
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A5815A2
Werksnummer:
6000696069
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
172,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Badethermostat CERATHERM T100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,79*
€ 628,06*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,90*
€ 629,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,14*
€ 630,95*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 566,16*
€ 651,14*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 573,70*
€ 660,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,42*
€ 749,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,05*
€ 721,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,16*
€ 685,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,08*
€ 672,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5814A5
ab € 445,19*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814GN
ab € 443,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815AA
ab € 304,85*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815A5
ab € 528,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815GN
ab € 529,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.