| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976554926 Herst.-Nr.: A5815AA EAN/GTIN: 4015413350327 |
| |
|
| | |
| IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2, eigensicher chrom für Wandeinbau mit Umstellung und Absperrung für zwei Entnahmestellen · Eigensicher gem. DIN EN 1717 (entspricht DVGW) · runde Wandrosette Ø 163 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzah Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A5815AA | Werksnummer: | 6000696071 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 172,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Badethermostat CERATHERM T100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,09* | € 367,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 325,16* | € 380,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,02* | € 382,13* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,53* | € 383,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 331,00* | € 385,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|