| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555569 Herst.-Nr.: 41741000 EAN/GTIN: 4059625296868 |
| |
|
| | |
| HG Seifenablage AddStoris chrom aus Metall, Wandmontage, kann auch als Ablagefläche verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Oberflächenschutz: verchromt · Verdeckte Befestigung: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 41741000 | Werksnummer: | 6000698874 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Seifenablage AddStoris |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,54* | € 37,21* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,59* | € 37,22* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,90* | € 40,53* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,87* | € 41,33* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 32,24* | € 43,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|