| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556210 Herst.-Nr.: 76416000 EAN/GTIN: 4059625357668 |
| |
|
| | |
| HG Fertigmontageset FINORIS f Unterputz-Wannenmischer m Sich-kom chr Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · inkl. Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforde Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 76416000 | Werksnummer: | 6000699515 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Fertigmontageset FINORIS | Ausfuehrung: | mit Sicherungskombination |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 200,53* | € 252,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 212,64* | € 256,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 206,29* | € 256,88* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,91* | € 257,51* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,01* | € 261,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|