| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556212 Herst.-Nr.: 76416700 EAN/GTIN: 4059625357682 |
| |
|
| | |
| HG Fertigmontageset FINORIS f Unterputz-Wannenmischer m Sich-kom mat Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Umsteller mit automatischer Rückstellung · inkl. Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforde Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 76416700 | Werksnummer: | 6000699517 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Fertigmontageset FINORIS | Ausfuehrung: | mit Sicherungskombination |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 287,14* | € 348,25* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,78* | € 349,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 297,65* | € 354,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,62* | € 354,33* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,56* | € 358,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|