| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556342 Herst.-Nr.: 63240 EAN/GTIN: 4250621306111 |
| |
|
| | |
| Multitubo Steck-Winkel 45Gr 25x25 aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Form: Bogen · Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt · Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt · Werkstoff des Anschlusses 1: Messing · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 63240 | Werksnummer: | 6000699647 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steck-Winkel | Ausfuehrung: | 25 x 25 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 167,27* | € 208,11* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,80* | € 218,25* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,79* | € 219,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 189,835* | € 228,185* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,727* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|