Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557393 Herst.-Nr.: 29181DL2 EAN/GTIN: 4005176559051 |
| |
|
| | |
| Grohe Thermostat-Brausebatterie ALLURE m 2-W-Umst. wa sun gebü Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604) · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Met Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 29181DL2 | Werksnummer: | 6001013630 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Thermostat-Brauseba | Ausfuehrung: | t |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 549,16* | € 652,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 563,53* | € 689,31* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,16* | € 692,53* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 583,06* | € 695,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,69* | € 823,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|