Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Thermostat-Brausebatterie ALLURE m 2-W-Umst. wa sun gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001013630
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29181DL2
EAN/GTIN:
     4005176559051
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604) · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · StarLight Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachtrWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse 2· Anzahl der Griffe zweigriffig· Ausführung (1) Aufbauteil· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W Nein· Geeignet für Duschen Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die Nein· Grundfarbe sonstige· Material Fertigset sonstige· Mit Auslauf Nein· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst Ja· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung Aufbauteil sonstige· Oberflächenschutz Aufbauteil sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Thermostatisch Ja· Verlängerungsset lieferbar Ja· Volumenstromklasse C· Vorsprung Ablauf 43mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 27l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 549,74*
€ 654,80*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,49*
€ 691,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,71*
€ 694,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,61*
€ 695,11*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,73*
€ 698,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,02*
€ 830,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,11*
€ 803,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 675,10*
€ 803,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,87*
€ 761,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 639,86*
€ 761,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,21*
€ 735,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 618,20*
€ 735,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,73*
€ 695,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
13317DL1
ab € 1.534,38*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.