Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557572 Herst.-Nr.: 19316001 EAN/GTIN: 4005176513954 |
| |
|
| | |
| Grohe 4-Loch-Einhand-Wannenkombi ALLURE chrom für Fliesenbankmontage · Long-Life Shine Oberfläche · EHM-Bedienelement · Umstellung Wanne/Brause · Sena Handbrause 6,6 l/min · Brauseschlauch 2000 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 19316001 | Werksnummer: | 6001013809 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Wannenbatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 948,81* | € 1.077,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 999,75* | € 1.131,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 971,87* | € 1.136,25* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.002,51* | € 1.136,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,96* | € 1.357,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|