Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 4-Loch-Einhand-Wannenkombi ALLURE chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717551
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19316001
EAN/GTIN:
     4005176513954
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Fliesenbankmontage · Long-Life Shine Oberfläche · EHM-Bedienelement · Umstellung Wanne/Brause · Sena Handbrause 6,6 l/min · Brauseschlauch 2000 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: B · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Ausladung:
143 mm
Material:
Messing
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
Sena Handbrause, Brauseschlauch 2000 mm
Umstellung:
mit Umstellung Wanne/Brause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,6 (Brause) l/min
Armaturenart:
4-Loch-Wannenkombination
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, grohe wannen einhebelmischer, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110420037500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 948,81*
€ 1.077,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,75*
€ 1.131,00*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 971,87*
€ 1.136,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,51*
€ 1.136,25*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,96*
€ 1.357,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,80*
€ 1.615,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,46*
€ 1.567,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,34*
€ 1.468,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,34*
€ 1.399,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.151,58*
€ 1.370,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,96*
€ 1.331,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.