| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976577454 Herst.-Nr.: 6542146 EAN/GTIN: 4030913982618 |
| |
|
| | |
| Norit 6542146 Kids Bundhose kornblau/schwarz Norit Kids Bundhose kornblau/schwarz 146/152 Oberstoff 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m² Verstärkung 100 % Nylon, ca. 195 g/m² Elastischer Einsatz 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m² Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen verstellbarer Gummizug im Bund Maßstabtasche rechts mit Stiftfächern und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach sowie integrierter Tasche mit Reißverschluß Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6542146 | Werksnummer: | 6542146 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,326000 | Länge brutto mm: | 0,38 | Breite brutto mm: | 0,29 | Höhe brutto mm: | 0,01 | Gewicht brutto Kg: | 0,368000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | kornblau/schwarz | Groesse: | 146/152 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,35* | € 25,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,52* | € 25,63* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,73* | € 25,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,43* | € 26,14* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,39* | € 27,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|