Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Planam Norit Kids Bundhose 6542, kornblau/schwarz, Gr. 146/152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6542146 Gr.146/152 Kids Bundhose kornblau/schwarz
Planam Norit 6542146 Gr.146/152 Kids Bundhose kornblau/schwarz
Planam Norit 6542146 Gr.146/152 Kids Bundhose kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1305800
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6542146
EAN/GTIN:
     4030913982618
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
146/152
Geschlecht:
Kinder
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Kids Bundhose
Farbe:
kornblumenblau/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff<br /></strong>65 % Polyester, 35 % Baumwolle   (ca. 245 g/m²)</p><p><strong>Verstärkung<br /></strong>100 % Nylon   (ca. 195 g/m²)</p><p><strong>Elastischer Einsatz<br /></strong>95 % Polyester, 5 % Elastan   (ca. 165 g/m²)</p><p><strong>Design</strong><br />Reflexapplikationen</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
Anwendungsbereiche:
Kinder
Produktlinien:
Norit, Kids
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
stretch
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
verstellbarer Gummizug im Bund
Produktmerkmal 3:
Maßstabtasche rechts mit Stiftfächern und Befestigungsmöglichkeit
Produktmerkmal 4:
Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach sowie integrierter Tasche mit Reißverschluß
Produktmerkmal 5:
Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
Produktmerkmal 6:
Elastischer Einsatz im Schritt
Produktmerkmal 7:
2 Gesäßtaschen
Produktmerkmal 8:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 9:
Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Produktmerkmal 10:
Reflexapplikationen
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.,
Bruttogewicht:
0,37 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,51*
€ 25,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,61*
€ 25,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 25,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,45*
€ 26,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,40*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6540086
ab € 17,28*
Ähnlich
Planam
6541086
ab € 17,27*
Ähnlich
Planam
6542086
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
6543086
ab € 17,37*
Ähnlich
Planam
6544086
ab € 17,43*
Ähnlich
Planam
6545086
ab € 17,36*
Ähnlich
Planam
6546086
ab € 17,34*
Ähnlich
Planam
6547086
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
6548086
ab € 17,34*
Ähnlich
Planam
6549086
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.